Schneider Electric - Resi9 connect traversee optique SC APC duplex
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - vert
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480491351
Réf. Sonepar
01887049135
Réf. Fournisseur
VDIB6082001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au type de fibre
monomode
type de connecteur raccordement 1
SC duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
type de fixation
vis/encliquetage
couleur
vert
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau du manchon
céramique
finition APC
Oui
version UPC
Non