Schneider Electric - Actassi - cable CL-MNC - Cat6A F-UTP C - 4paires 550Mhz bleu - au metre lineair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6A (IEC)
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3606481320261
Réf. Sonepar
01887132026
Réf. Fournisseur
VDICC63X218
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
bleu
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.565 mm
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
diamètre externe approx.
7.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
0 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
0 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
31.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
valeur NVP
68 %
résistant aux UV
Non
classe de séparation selon EN 50174-2
C
Actassi - câble CL-MNC - Cat6A F/UTP - 4paires - 550Mhz - bleu - Euroclasse C - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 500 pour une couronne
Les Atouts de l'article:
Ce câble réseau de couleur bleue est utilisé pour la communication de données. Il est conforme aux normes EN 50174-2, IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 61156-5, IEEE 802.3af, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 14763-2. Le câble réseau est en PE (polyéthylène), cuivre nu solide, ce qui le rend très résistant et durable. Fabriqué dans le respect de l'environnement, ce câble réseau ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes) ni mercure ni métaux lourds. Il est conforme aux normes 2006/95/CE - directive basse tension, 2011/65/UE - directive Ro.HS, 305/2011/UE - réglementation des produits de construction. Il dispose de 4 paires de câbles.