Schneider Electric - Actassi - cable CL-MNC - Cat7A F-FTP C - 4paires - bleu - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7A (IEC)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3606481042514
Réf. Sonepar
01887104251
Réf. Fournisseur
VDICC648218
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale du conducteur
0.25 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
catégorie
7A (IEC)
couleur de gaine
bleu
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.565 mm
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
7.9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
31.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
valeur NVP
80 %
classe de séparation selon EN 50174-2
C
Actassi - câble CL-MNC - Cat7A F-FTP - 4paires - 1000Mhz - bleu - Euroclasse C - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 500 pour un touret