Schneider Electric - Actassi - cable CL-MNC - Cat6 U-FTP D - 2x4paires - bleu - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 16
catégorie - 6
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3606481320131
Réf. Sonepar
01887132013
Réf. Fournisseur
VDICD626228
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
16
catégorie
6
couleur de gaine
bleu
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.56 mm
nombre d'éléments de câblage
8
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
diamètre externe approx.
7.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
0 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
0 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
0 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
valeur NVP
76 %
résistant aux UV
Non
classe de séparation selon EN 50174-2
D
Actassi - câble CL-MNC - Cat6 U-FTP - 2x4paires - 300Mhz - bleu - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 500 pour une couronne