Schneider Electric - Actassi - cable CL-MNC - Cat7A F-FTP D - 4paires - bleu - au metre lineaire

Schneider Electric - Actassi - cable CL-MNC - Cat7A F-FTP D - 4paires - bleu - au metre lineaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7A (IEC)

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3606481320407

Réf. Sonepar

01887132040

Réf. Fournisseur

VDICD648218

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale du conducteur

0.25 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

catégorie

7A (IEC)

couleur de gaine

bleu

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.565 mm

nombre d'éléments de câblage

4

élément de câblage

pairs

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

diamètre externe approx.

7.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

0 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

30 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

80 %

résistant aux UV

Non

classe de séparation selon EN 50174-2

D

Actassi - câble CL-MNC - Cat7A F/FTP - 4paires - 1000Mhz - bleu - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 500 pour une couronne

Les Atouts de l'article:

Ce câble réseau de couleur bleue est utilisé pour la communication de données. Il est conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-C.2, EN 50173-1 et EN 50174-1. Le câble réseau est en PE (polyéthylène), cuivre nu solide, ce qui le rend très résistant et durable. Fabriqué dans le respect de l'environnement, ce câble réseau ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes) ni mercure ni métaux lourds. Il est conforme aux normes 2006/95/CE - directive basse tension, 2011/65/UE - directive Ro.HS, 305/2011/UE - réglementation des produits de construction. Il dispose de 4 paires de câbles.