• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VDICD64X228 - Cable F FTP CAT6A 2X4P D

    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VDICD64X228
    • Référence Sonepar : 01887132030
    • EAN : 3606481320308
x  500   mètres
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Actassi - câble CL-MNC - Cat6A F-FTP - 2x4paires - 550Mhz - bleu - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 500 pour une couronne

•Les atouts de l'article:

Ce câble réseau Actassi CL-MNC de couleur verte est un câble de catégorie 6A, 100 Ohms, 500 MHz, AWG 23, 2 x 4 paires de câbles torsadés avec écran individuel, global et blindage F/FTP.
Compatible avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP (Power over Ethernet Plus) qui permet d'alimenter des équipements (téléphone IP, caméra, hotspot WiFi…) jusqu'à 13 W ou 25 W.
Conforme aux normes EN 50173-1, ISO / IEC 11801-2011 Ed2.2, CEI 61156-5 Ed2 et EN 50288-10-1.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver