Description
Actassi - câble CL-MNC - Cat6A F-FTP - 4paires - 550Mhz - bleu - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 1000 pour une couronne
•Les atouts de l'article:
Ce câble réseau Actassi CL-MNC de couleur bleu est un câble de catégorie 6A, 100 Ohms, 500 MHz, AWG 23, 4 paires en câbles avec écran individuel, global et blindage F/FTP.
Compatible avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP (Power over Ethernet Plus) qui permet d'alimenter des équipements (téléphone IP, caméra, hotspot WiFi…) jusqu'à 13 W ou 25 W.
Conforme aux normes EN 50173-1, ISO / IEC 11801-2011 Ed2.2, CEI 61156-5 Ed2 et EN 50288-10-1.
•Les atouts de l'article:
Ce câble réseau Actassi CL-MNC de couleur bleu est un câble de catégorie 6A, 100 Ohms, 500 MHz, AWG 23, 4 paires en câbles avec écran individuel, global et blindage F/FTP.
Compatible avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP (Power over Ethernet Plus) qui permet d'alimenter des équipements (téléphone IP, caméra, hotspot WiFi…) jusqu'à 13 W ou 25 W.
Conforme aux normes EN 50173-1, ISO / IEC 11801-2011 Ed2.2, CEI 61156-5 Ed2 et EN 50288-10-1.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier