• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VDICD68X318 - Cable MX FFTP CAT6A 4P D

    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VDICD68X318
    • Référence Sonepar : 01887132035
    • EAN : 3606481320353
x  1   mètre
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Actassi - câble CL-MX - Cat6A F-FTP - 4paires - 550Mhz - bleu - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 1000 pour une couronne

•Les atouts de l'article:

Ce câble réseau Actassi CL-MX est un câble blindé F/FTP de catégorie 6A, 100 Ohms, 550 MHz, AWG23, 4 paires en câbles avec remplissage croisé métallique exclusif et breveté à une seule feuille avec des performances CEM supérieures et une impédance de transfert de niveau 1.
Actions de retrait simples et rapides de la gaine et du bouclier.
Compatible avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP (Power over Ethernet Plus) qui permettent de fournir des équipements (téléphone IP, caméra, hotspot WiFi…) jusqu’à 13 W ou 25 W.
Conforme aux normes EN 50173-1, ISO / IEC 11801-2011 Ed2.2, CEI 61156-5 Ed2 et EN 50288-10-1.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver