Schneider Electric - Actassi - panneau de brassage 19p - 1U - pour 24 connecteurs RJ45 STP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480930546
Réf. Sonepar
01887093054
Réf. Fournisseur
VDIG017241B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de jacks/coupleurs
0
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
44.5 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
1.8 mm
Actassi - panneau de brassage 19p - 1U - pour 24 connecteurs RJ45 STP
Les Atouts de l'article:
Ces panneaux de brassage en cuivre fixes vides peuvent accueillir 24 connecteurs blindés RJ45 en trapèze. Le panneau est en métal et dispose de 4 porte-étiquettes, passe-câbles à l'arrière, et mise à terre automatique, y compris le fil de mise à la terre. Les écrous à cage sont fournis. Il offre un montage simple et facile.