Schneider Electric - Actassi - panneau 19p evolution 1U 24 ports - equipe RJ45 S-One FTP Cat 6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 7A (TIA)
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480499814
Réf. Sonepar
01887050000
Réf. Fournisseur
VDIG118241B60
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de jacks/coupleurs
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
7A (TIA)
type de connexion
autre
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
gris
numéro RAL
7016
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
47 mm
largeur
490 mm
profondeur
240 mm
Actassi - panneau 19p évolution - 1U - 24 ports - équipé RJ45 - S-One FTP Cat 6 - H47mmxL490mmxP240mm - gris foncé - av. 1 organiseur câbles arrière, 4 porte-étiquettes, 24 connect. RJ45, 2 montages de 48,26 cm à fix. rapide, 24 obtu. gris