Schneider Electric - Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - equipe S-One RJ45 blindes C6A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de connexion - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480499821

Réf. Sonepar

01887050001

Réf. Fournisseur

VDIG118241BX0

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de jacks/coupleurs

24

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

type de connexion

autre

blindé

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

couleur

gris

numéro RAL

7016

mode de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur

47 mm

largeur

490 mm

profondeur

240 mm

Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A - avec 1 orga. de câbles arrière, 4 porte-étiquettes, 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide, 24 obtu. gris clair, 24 conn. RJ45 - gris foncé (RAL7016)