Schneider Electric - Actassi - panneau fibres optiques 19p - vide couli 1U - 24 fibres - racc. direc

Schneider Electric - Actassi - panneau fibres optiques 19p - vide couli 1U - 24 fibres - racc. direc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OM1

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481214058

Réf. Sonepar

01887121405

Réf. Fournisseur

VDIG150991V2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

type de fibre

monomode

classe de fibre

OM1

finition APC

Non

couleur

gris

adapté au nombre de modules d'insertion

4

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

0

avec plaque frontale

Oui

avec boîtier

Non

avec pigtails

Non

type de connecteur externe

autre

type de connecteur interne

autre

numéro RAL

7016

mode de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

hauteur

45 mm

largeur

490 mm

profondeur

300 mm

Actassi - panneau fibres optiques 19p - vide couli 1U - 24 fibres - racc. direct

Les Atouts de l'article:

Ce panneau fibre optique coulissant universel évolutif est équipé de 3 plaques vierges. Panneau à fibre optique de base coulissant, il dispose d’une roue d'enroulement, de deux fixations rapides, deux presse-étoupe PG9, d’un rivet et d’un couvercle transparent arrière. La 1ère position est vide et doit être équipée d'une plaque de recouvrement appropriée. Sa fonction Quick Fix sur les deux côtés offre une fixation simple et rapide, et une fonction coulissante avec un capot transparent amovible monté. Ce panneau d'évolution permet des terminaisons directes. Sa structure de guidage de cordons de fibres à l'avant est protégée par un capot équipé de supports d'étiquette. Sa couleur est gris foncé (RAL 7016).