Schneider Electric - Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 9 Prises courant std Francais
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 9
nombre de raccordements USB - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485133966
Réf. Sonepar
01887513396
Réf. Fournisseur
VDIG161911
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de prises avec contact de terre
9
nombre de raccordements USB
0
Avec dispositif on/off
Non
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
métal
sans halogène
Oui
couleur
gris
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
9
nombre de prises avec broche de mise à la terre
9
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises universelles multistandard
0
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
aluminium
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7016
transparent
Non
longueur d'alimentation
3 m
prise inclinée ou inclinable
Non
Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 9 Prises courant std Français
Les Atouts de l'article:
Ce panneau d'alimentation 19 pouces est équipé de 9 prises de courant au standard français de 16A / 250V selon NF C 61-314. De dimension 1U, en ALU anodisé, prises de courant 2 pôles avec prise de terre, 16 A / 3680 W, 250 V CA, indice de protection IP20, couleur RAL 7016, en matière plastique PA6 GF30. 1 fonction Quick Fix des deux côtés pour permettre une fixation simple et rapide avec un cordon d'alimentation de 3 m de long.