Schneider Electric - Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 8 Prises cour. std Fr. - interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 8
nombre de raccordements USB - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485133980
Réf. Sonepar
01887513398
Réf. Fournisseur
VDIG162711
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de prises avec contact de terre
8
nombre de raccordements USB
0
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
métal
sans halogène
Oui
couleur
gris
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
8
nombre de prises avec broche de mise à la terre
8
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises universelles multistandard
0
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
aluminium
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7016
transparent
Non
longueur d'alimentation
3 m
prise inclinée ou inclinable
Non
Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 8 Prises cour. std Fr. - interrupteur
Les Atouts de l'article:
Ce panneau d'alimentation dispose de 8 prises françaises conformément à la norme NFC 61314. Il offre une fixation rapide sur les deux côtés pour permettre une installation simple dans le rack. Il dispose de 2 étiquettes de chaque côté pour identifier le panneau à l'intérieur du rack. Un seul interrupteur pilote l'ensemble du rack d'alimentation. Les étiquettes sont fournies et protégées par des porte-étiquettes transparents. Il est livré avec câble d'extension 3 mètres H05VV-F 3 x 1,5 mm². Il est de couleur noire.