Schneider Electric - Actassi - panneau 19P pour guide cordons horizontal 1U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 490 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485122908
Réf. Sonepar
01887512291
Réf. Fournisseur
VDIG188141
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
métal
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
largeur
490 mm
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
Actassi - panneau 19P pour guide cordons horizontal 1U
Les Atouts de l'article:
Ce panneau de guidage de cordons de raccordement est en métal, et dispose de 4 anneaux verticaux. Le support de cordon de raccordement intégré à l'intérieur de l'anneau en position ouverte gère jusqu'à 24 cordons, en toute sécurité grâce à un dispositif intelligent qui empêche les cordons de tomber. Facile et rapide à installer, il offre une fixation rapide des deux côtés. Il est également possible de retirer un seul cordon si nécessaire.