Schneider Electric - Actassi - plaque support de traversee equipee de 3 adaptateurs SC duplex

Schneider Electric - Actassi - plaque support de traversee equipee de 3 adaptateurs SC duplex

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 3

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - SC duplex

  • type de connecteur interne - SC duplex

  • type de fibre - multimode

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485123028

Réf. Sonepar

01887512311

Réf. Fournisseur

VDIM1530311

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

3

avec coupleur/adaptateur

Oui

type de connecteur externe

SC duplex

type de connecteur interne

SC duplex

type de fibre

multimode

finition APC

Non

couleur

gris

brochage

Standard (EN/IEC/ANSI-B)