Schneider Electric - Resi9 Connect Accessoire 1 Fix RJ45 vide pour connecteur RJ45 S-ONE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - coudé
type de connecteur - autre
modèle - prise/prise
type de fixation - autre
blindé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480627880
Réf. Sonepar
01887062788
Réf. Fournisseur
VDIR380005
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de construction
coudé
type de connecteur
autre
modèle
prise/prise
type de fixation
autre
blindé
Non
Resi9 - connect accessoire 1 Fix RJ45 vide pour connecteur RJ45 S-ONE - H65mmxL18mmxP67mm - avec picto salle - 1 feuille autocollante, pour choisir l'application