fin de vie

Schneider Electric - LexCom Home Performance - cable 4 paires S-FTP Cat.6 - bobine 300m - blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.18 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480185953

Réf. Sonepar

01887018595

Réf. Fournisseur

VDIR534830

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale du conducteur

0.18 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

catégorie

6

couleur de gaine

blanc

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.48 mm

nombre d'éléments de câblage

0

élément de câblage

pairs

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

tresse

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

7.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

70 %

LexCom Home Performance - câble 4 paires S-FTP Cat.6 - bobine 300m - blanc