Schneider Electric - Vijeo Designer - licence equipe - 10 postes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480712876
Réf. Sonepar
01887071287
Réf. Fournisseur
VJDTNDTGSV62M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
Non
bibliothèque de blocs
intégré
fonction de configuration intégrée
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE
Non
adapté au système d'exploitation LINUX
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
Non
fonction diagnostic intégrée
Oui
fonction d'évaluation intégrée
Oui
fonction de projection intégrée
Oui
fonction d'acquisition de données intégrée
Oui
fonction de communication intégrée
Oui
fonction technologique intégrée
Oui
fonction de mise en service intégrée
Oui
fonction de simulation intégrée
Oui
fonction de mouvement intégrée
Oui
fonction d'analyse intégrée
Oui
fonction de positionnement intégrée
Oui
fonction de maintenance intégrée
Oui
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
Vijeo Designer - licence équipe - 10 postes