Schneider Electric - Varset Easy - batterie de condensateur auto+disj. - 400V -250kVAr
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...400 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485444543
Réf. Sonepar
01887544454
Réf. Fournisseur
VLVAF3L250A40A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
qualité du réseau
tension d’alimentation
400...400 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de phases
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
0 A
abaissement de la consommation d'énergie
0...0 %
abaissement de la puissance apparente
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive
25...250 kvar
abaissement de la tension du secteur
0 V
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Oui
largeur
800 mm
profondeur
400 mm
hauteur
1100 mm
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau non pollué 0 à 15% - 250kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 1100x800x400mm - 140kg