Schneider Electric - VarSet batterie de condensateurs Auto 450kvar disj entree xxB 400V 50Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • puissance - 0 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480598302

Réf. Sonepar

01887059830

Réf. Fournisseur

VLVAF5N03519AA

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application

qualité du réseau

tension d’alimentation

400...400 V

type de tension d’alimentation

AC

nombre de phases

3

puissance

0 kW

courant de fonctionnement nominal à CA-1

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V

0 A

abaissement de la consommation d'énergie

0...0 %

abaissement de la puissance apparente

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive

50...450 kvar

abaissement de la tension du secteur

0 V

protocole pris en charge pour CAN

Non

supporte protocole Modbus

Oui

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Oui

largeur

800 mm

profondeur

600 mm

hauteur

2200 mm

VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 450kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2200x800x600mm - 434kg