Schneider Electric - VarSet batterie de condensateurs Auto 450kvar SAH3,8 disj entree xxB 400V 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...400 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
puissance - 0 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480599187
Réf. Sonepar
01887059918
Réf. Fournisseur
VLVAF6P03519AA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
qualité du réseau
tension d’alimentation
400...400 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de phases
3
puissance
0 kW
courant de fonctionnement nominal à CA-1
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V
0 A
abaissement de la consommation d'énergie
0...0 %
abaissement de la puissance apparente
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive
50...450 kvar
abaissement de la tension du secteur
0 V
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Oui
largeur
1400 mm
profondeur
600 mm
hauteur
2200 mm
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 450kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 3.8 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2200x1400x600mm - 952kg