Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 550kvar DR2,7 400V 50Hz

Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 550kvar DR2,7 400V 50Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...415 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480676765

Réf. Sonepar

01887067676

Réf. Fournisseur

VLVAF6P03521AG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application

qualité du réseau

tension d’alimentation

400...415 V

type de tension d’alimentation

AC

nombre de phases

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1

0 A

abaissement de la consommation d'énergie

0...0 %

abaissement de la puissance apparente

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive

50...550 kvar

abaissement de la tension du secteur

0 V

protocole pris en charge pour CAN

Non

supporte protocole Modbus

Oui

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Oui

largeur

1400 mm

profondeur

600 mm

hauteur

2200 mm

VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 550kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 2.7 - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 2200x1400x600mm - 952kg