Schneider Electric - VarSet Auto 800kvar SAH4,2 400V 50Hz Disj
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...415 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480732218
Réf. Sonepar
01887073221
Réf. Fournisseur
VLVAF8P03535AD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
qualité du réseau
tension d’alimentation
400...415 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de phases
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
0 A
abaissement de la consommation d'énergie
0...0 %
abaissement de la puissance apparente
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive
50...800 kvar
abaissement de la tension du secteur
0 V
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Oui
largeur
1600 mm
profondeur
600 mm
hauteur
2200 mm
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 800kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 4.2 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2200x2800x600mm - 1904kg