Schneider Electric - Varset Easy - batterie de condensateur auto+disj. - 400V -60kVAr
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...415 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480732515
Réf. Sonepar
01887073251
Réf. Fournisseur
VLVAW1L060A40A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
qualité du réseau
tension d’alimentation
400...415 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de phases
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
0 A
abaissement de la consommation d'énergie
0...0 %
abaissement de la puissance apparente
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive
60...60 kvar
abaissement de la tension du secteur
0 V
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Oui
largeur
600 mm
profondeur
250 mm
hauteur
800 mm
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau non pollué 0 à 15% - 60kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 800x600x250mm - 73kg