Schneider Electric - Varset Easy - batterie de condensateur auto - 400V - 90kVAr

Schneider Electric - Varset Easy - batterie de condensateur auto - 400V - 90kVAr

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...415 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480732744

Réf. Sonepar

01887073274

Réf. Fournisseur

VLVAW1L090A40B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application

qualité du réseau

tension d’alimentation

400...415 V

type de tension d’alimentation

AC

nombre de phases

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1

0 A

abaissement de la consommation d'énergie

0...0 %

abaissement de la puissance apparente

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive

15...90 kvar

abaissement de la tension du secteur

0 V

protocole pris en charge pour CAN

Non

supporte protocole Modbus

Oui

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Oui

largeur

600 mm

profondeur

250 mm

hauteur

800 mm

VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau non pollué 0 à 15% - 90kvar - 400VCA 50Hz - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 800x600x250mm - 73kg