Schneider Electric - VarSet batterie de condensateurs Auto 37,5kvar disj entree xxB 400V 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...400 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
puissance - 0 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480594434
Réf. Sonepar
01887059443
Réf. Fournisseur
VLVAW1N03528AA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
qualité du réseau
tension d’alimentation
400...400 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de phases
3
puissance
0 kW
courant de fonctionnement nominal à CA-1
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V
0 A
abaissement de la consommation d'énergie
0...0 %
abaissement de la puissance apparente
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive
6.25...37.5 kvar
abaissement de la tension du secteur
0 V
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Oui
largeur
600 mm
profondeur
300 mm
hauteur
700 mm
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 37.5 - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 700x600x300mm - 73kg