Schneider Electric - VarPlus Logic VPL6 - regulateur - 6 contacts sortie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 90...550 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
puissance - 0 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480800108
Réf. Sonepar
01887080010
Réf. Fournisseur
VPL06N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
qualité du réseau
tension d’alimentation
90...550 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de phases
3
puissance
0 kW
courant de fonctionnement nominal à CA-1
6 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V
6 A
abaissement de la consommation d'énergie
0...0 %
abaissement de la puissance apparente
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive
0...0 kvar
abaissement de la tension du secteur
0 V
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Oui
largeur
144 mm
profondeur
59 mm
hauteur
144 mm