Schneider Electric - Altivar - terminal graphique telecommande - 240x160 pixels - IP54 - ATV31-61-71
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau de commande
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118069305
Réf. Sonepar
00002806930
Réf. Fournisseur
VW3A1101
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
panneau de commande
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Altivar - terminal graphique télécommandé - 240x160 pixels - IP54 - ATV31/61/71
Les Atouts de l'article:
Ce terminal d'affichage graphique télécommandé déporté est un accessoire pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. C'est un accessoire d'affichage et de signalisation pour variateur de vitesse. Son indice de protection est IP54. Ce terminal permet de localiser à distance l'interface Homme-Machine du variateur Altivar sur la porte d'une armoire. Sa température maximale de fonctionnement est de 50 °C. Il offre une résolution de 240 x 160 pixels. Il pèse 180g. Il permet de contrôler, d'ajuster et de configurer le variateur, d'afficher les valeurs actuelles (moteur, valeurs d'entrée / sortie, etc.). Il permet également d'enregistrer et de télécharger des configurations, 4 fichiers de configuration peuvent être enregistrés.Un cordon de montage à distance VW3A1104Rxx est également nécessaire, il doit être commandé séparément.