Schneider Electric - Lexium - cable alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm2 - 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - prise profilée
type raccordement 2 - embout de câble
nombre de conducteurs - 6
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 5 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119207300
Réf. Sonepar
00002920730
Réf. Fournisseur
VW3M5101R50
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type raccordement 1
prise profilée
type raccordement 2
embout de câble
nombre de conducteurs
6
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
5 m
système de connecteur orienté système
Non
matériau de la gaine
autre
résistance à la température
-40...80 °C
tension nominale (Un)
200...600 V
fréquence
50...60 Hz
couleur de gaine
gris
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Lexium - câble alimentation - entre moteur de commande et servomoteur - 4x1,5mm² - 5m - composition du câble : 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - raccordement élec. : connec. - M23 indus. pour côté servo moteur, extrémité libre côté servo variateur