fin de vie
Schneider Electric - Lexium - Cable moteur bmp 1,5mm2 5 0m

Schneider Electric - Lexium - Cable moteur bmp 1,5mm2 5 0m

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - sans

  • nombre de conducteurs - 8

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • longueur - 50 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480564574

Réf. Sonepar

01887056457

Réf. Fournisseur

VW3M5501R500

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type raccordement 1

autre

type raccordement 2

sans

nombre de conducteurs

8

section nominale du conducteur

1.5 mm²

longueur

50 m

système de connecteur orienté système

Oui

matériau de la gaine

PVC

résistance à la température

-40...80 °C

tension nominale (Un)

200...600 V

fréquence

50...60 Hz

couleur de gaine

orange

conduit spiralé

Non

avec conducteur de protection

Non

indice de protection (IP)

autre

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

avec interrupteur pour câble souple

Non

diamètre externe approx.

28 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

Lexium - Cable moteur bmp 1,5mm2 5 0m