Schneider Electric - CONNECTEUR KIT M40, 6 A 1 0MM2 CAB.PUISS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
finition des contacts - autre
angle contact/raccordement conducteur - autre
finition du raccordement électrique - autre
type de câble connectable - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485267234
Réf. Sonepar
01887526723
Réf. Fournisseur
VW3M8218
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du boîtier/corps
autre
finition des contacts
autre
angle contact/raccordement conducteur
autre
finition du raccordement électrique
autre
type de câble connectable
autre
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du contact
autre
matériau du corps isolant
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
autre