Schneider Electric - TeSys Vario - pole principal 25A - pour V0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 20 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110551853
Réf. Sonepar
00002055185
Réf. Fournisseur
VZ0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
20 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
montage latéral
douille
sans
TeSys Vario - pôle principal 25A - pour V0 - H74mmxL16mmxP35mm - IP20 - CA, CC - 1P - 1F - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur