Schneider Electric - TeSys Vario - pole neutre - 40A - pour V02 a V2

Schneider Electric - TeSys Vario - pole neutre - 40A - pour V02 a V2

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 32 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110551907

Réf. Sonepar

00002055190

Réf. Fournisseur

VZ11

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

32 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

intégrable

mode de pose

montage latéral

douille

sans

TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2 - H74mmxL16mmxP35mm - pôle : 1N - contacts : 1 F - V1, V2, V02, V0, V01 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50-60 Hz - IP20