Schneider Electric - TeSys Vario - pole neutre - 175A - pour V5, V6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 140 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110551921
Réf. Sonepar
00002055192
Réf. Fournisseur
VZ13
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
140 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
montage latéral
douille
sans
TeSys Vario - pôle neutre - 175A - pour V5,V6 - H125mmxL30mmxP63mm - pôle : 1N - contacts : 1 F - V5, V6 - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur - tension assignée : 690 V CA 50-60 Hz - IP20