Schneider Electric - TeSys Vario - Rallonge d'axe 110mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 110 mm
hauteur de section transversale - 6 mm
largeur de section transversale - 6 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3389110770315
Réf. Sonepar
00002077031
Réf. Fournisseur
VZ17L127
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur
110 mm
hauteur de section transversale
6 mm
largeur de section transversale
6 mm
TeSys Vario - rallonge d'axe 110mm - section : H6mmxL6mm - fonction d'interverrouillage de porte