Schneider Electric - Altistart - Inductance triphasee - 250A 0,1mh IP00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
courant assigné CA - 250...250 A
inductance assignée - 0.1 mH
indice de protection (IP) - IP00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110890754
Réf. Sonepar
01887089075
Réf. Fournisseur
VZ1L250U100T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue
480 V
courant assigné CA
250...250 A
inductance assignée
0.1 mH
indice de protection (IP)
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite
Non
adaptée en tant que bobine de réseau
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation
Non
adaptée en tant que bobine de lissage
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie
Non
fréquence d'horloge assignée
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale
50...60 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC
0 A
tension de court-circuit relative uk
0 %
fréquence de résonance
0 Hz