Schneider Electric - Altistart 48 - inductance de ligne - 1025A - 0,024mH

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V

  • courant assigné CA - 1025...1025 A

  • inductance assignée - 0.024 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110890792

Réf. Sonepar

01887089079

Réf. Fournisseur

VZ1LM10U024T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue

480 V

courant assigné CA

1025...1025 A

inductance assignée

0.024 mH

indice de protection (IP)

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite

Non

adaptée en tant que bobine de réseau

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation

Non

adaptée en tant que bobine de lissage

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie

Non

fréquence d'horloge assignée

0 kHz

fréquence de fonctionnement nominale

50...60 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC

0 A

tension de court-circuit relative uk

0 %

fréquence de résonance

0 Hz