Schneider Electric - TeSys Vario - bloc de contacts auxiliares 2F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110551976
Réf. Sonepar
00002055197
Réf. Fournisseur
VZ20
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
montage latéral
douille
sans
TeSys Vario - bloc de contacts auxiliaires 2F - H65mmxL20mmxP48,5mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 690 V CA 50-60 Hz - emplacement de montage gauche ou droite