Schneider Electric - Vanne 4 voies aiton a compression PN16 DN15 Kv0,4 course 2,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - laiton
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
température moyenne maximale (permanente) - 95 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481552044
Réf. Sonepar
01887017794
Réf. Fournisseur
VZ408C-15BP02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau du boîtier
laiton
diamètre nominal
1/2 pouce (15)
pression nominale de bride
16
différence de pression max. à l'état ouvert
16 bar
température moyenne maximale (permanente)
95 °C
qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements
15 mm
raccordements
bague de serrage
avec raccord d'accouplement 1
Non
avec raccord d'accouplement 2
Non
article de régulation de pression
16
température moyenne minimale (permanente)
5 °C
traitement de la surface
non traité
valeur KVS
0.4
perte de fuite de la valeur Kvs
0.005 %
caractéristique du sol
linéaire
signal de commande
trois points
retour tension nulle
sans
signal d'état
sans
signal d'état réglable
Non
plage de fonctionnement réglable
Non
contacts auxiliaires
Non
avec contacts finaux
Non
commande manuelle
Oui
antidéflagration
Non
température ambiante
5...95 °C
longueur raccordement 1
0 mm
longueur utile raccordement 1
0 mm
longueur raccordement 2
0 mm
longueur utile raccordement 2
0 mm