Schneider Electric - TeSys Vario - bloc de contacts - 1F fermeture retardee + 1O ouverture avancee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110551969
Réf. Sonepar
00002055196
Réf. Fournisseur
VZ7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
montage latéral
douille
sans
TeSys Vario - bloc de contacts - 1F fermeture retardée + 1O ouverture avancée - H65mmxL20mmxP48,5mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 690 V CA 50-60 Hz - emplacement de montage gauche ou droite