Schneider Electric - APC, Services Pack extension de garantie 1 an
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 159 mm
hauteur - 162 mm
profondeur - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304259220
Réf. Sonepar
01887425922
Réf. Fournisseur
WBEXTWAR1YR-03
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
largeur
159 mm
hauteur
162 mm
profondeur
5 mm
APC, Services Pack extension de garantie 1 an
Les Atouts de l'article:
Avec les extensions de garantie de 1 ou 3 ans, vous bénéficiez d'une couverture étendue vous permettant de vous protéger contre les défaillances et d'avoir l'esprit tranquille pour vous permettre de vous concentrer sur votre activité Grâce à ces extensions, vous profitez d'une garantie constructeur étendue et de services complémentaires, comme l'assistance technique exclusive assurée par nos ingénieurs experts Ceux-ci sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions Vous bénéficiez à tout instant de l'aide dont vous pourriez avoir besoin Avec ces contrats, vous pouvez également bénéficiez de pièces d'origine constructeur en cas de défaillance sans frais de port supplémentaire