Schneider Electric - Harmony XACA Pistol grip - boite pendante - 2 poussoirs 1 arret d'urgence
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 1
type de mouvements exécutables - levage
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110558791
Réf. Sonepar
00002055879
Réf. Fournisseur
XACA2033
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V
1.2 A
nombre de vitesses
1
type de mouvements exécutables
levage
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
Degré de protection (NEMA)
13
largeur
52 mm
hauteur
295 mm
profondeur
101 mm