Schneider Electric - Harmony XACA - boite pendante - 2 poussoirs 1 arret d'urgence
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 1
type de mouvements exécutables - levage
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110426809
Réf. Sonepar
00002042680
Réf. Fournisseur
XACA2713
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V
1.2 A
nombre de vitesses
1
type de mouvements exécutables
levage
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
Degré de protection (NEMA)
13
largeur
80 mm
hauteur
314 mm
profondeur
107 mm
Harmony XACA - boîte pendante - 2 poussoirs 1 arrêt d'urgence
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme XACA répond parfaitement aux contraintes des applications de levage en étant conforme aux standards de sécurité IEC tout en garantissant un IP65. Produits complets ou composables selon vos besoins jusque douze boutons par boîte. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour accompagner les utilisateurs d'application de levage. Ils apportent un confort et une ergonomie en adéquation avec les besoins des opérateurs. Conçues pour le levage et la manutention, ces boîtes pendantes très robustes répondent aux exigences de sécurité des normes IEC. Simples et intuitives, elles offrent une prise en main simplifiée des commandes de ponts roulant et des palans. Les boîtes XAC se composent d'un boîtier, entrée de cables, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des appareils de levage. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos appareils de levage. La gamme XAC répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-32, UL 508, CSA 22-2 N° 14 et EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour assembler et contrôler la boîte pendante que vous aurez configuré. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.