Schneider Electric - Harmony XACA - boite pendante - 4 poussoirs 1 arret d'urgence
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 2
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110501070
Réf. Sonepar
00002050107
Réf. Fournisseur
XACA49231
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
4
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V
1.2 A
nombre de vitesses
2
type de mouvements exécutables
transporter-lever
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
Degré de protection (NEMA)
13
largeur
80 mm
hauteur
250 mm
profondeur
107 mm