Schneider Electric - Harmony XACA - boite pendante - 8 poussoirs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 8
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 1
type de mouvements exécutables - autre
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110645125
Réf. Sonepar
00002064512
Réf. Fournisseur
XACA871
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
8
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V
1.2 A
nombre de vitesses
1
type de mouvements exécutables
autre
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un arrêt d'urgence
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
Degré de protection (NEMA)
13
largeur
80 mm
hauteur
560 mm
profondeur
70 mm
Harmony XACA - boîte pendante - 8 poussoirs
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à boutons pendante de type « pistol grip » permet d'exercer un contrôle direct avec des gants de travail épais au sein d’applications de manutention mécanique comme les ponts roulants, grues à tour, appareils de levage fixes… Elle résiste aux chocs et à la corrosion grâce à sa conception en matériau thermoplastique robuste à double isolation. Sa grande résistance permet 1 million d’opérations.