Schneider Electric - Harmony XAC - tete bouton poussoir - capuchonne - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110645132
Réf. Sonepar
00002064513
Réf. Fournisseur
XACA9411
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
blanc
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Harmony XAC - tête bouton poussoir - capuchonné - blanc - IP65 - emplacement de montage : avant de l'enveloppe