Schneider Electric - Harmony XACB - boite pendante - 4 poussoirs 1 arret d'urgence
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 7.5 A
nombre de vitesses - 1
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110423976
Réf. Sonepar
00002042397
Réf. Fournisseur
XACB4933
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
4
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V
7.5 A
nombre de vitesses
1
type de mouvements exécutables
transporter-lever
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un arrêt d'urgence
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
Degré de protection (NEMA)
13
largeur
98 mm
hauteur
499 mm
profondeur
83 mm