Schneider Electric - Harmony XAL - boite 5 trous D22 - couvercle gris fonce - fond gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 5
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110114843
Réf. Sonepar
00002011484
Réf. Fournisseur
XALD05
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
5
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
indice de protection (IP)
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
68 mm
hauteur
196 mm
profondeur
53 mm
Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 Ø 22 mm - 5 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66|67|69|69K IK03 - NEMA 13|4X - normes CSA C22.2 | EN/IEC 60947 | JIS C 4520 | UL 508
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme XALD optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité : commande, signalisation, sécurité. Leurs IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère. Les boîtes à boutons plastiques XAL offrent une grande résistance au milieu corrosif et leurs indices de protections IP les rendent utilisables dans la plupart des environnements difficiles et sévères. La gamme XAL démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile, emballage, production) que sur les applications des bâtiments tertiaires (volet roulant, porte, extracteur de fumée, ascenseur). Les boîtes XAL se composent d'un boîtier,entrée de câbles, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des machines. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications. La gamme XAL répond aux normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, IEC 60364-5-53, EN/CEI 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60204-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/CEI 60947-5-1 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La gamme XB5 unités de commande et de signalisation Ø22 mm s'intègre parfaitement dans les boitiers XALD et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions d'applications classiques (marche ou arrêt, marche-arrêt avec signalisation, commande de mouvement) vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons de la gamme XB5.