Schneider Electric - Harmony XAL - boite 1 bouton poussoir affleur vert D22 - 1F - etiquet 'MARCHE'

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110113389

Réf. Sonepar

00002011338

Réf. Fournisseur

XALD101

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

1

nombre de contacts à poussoir

1

nombre de voyants lumineux

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

adapté à un arrêt d'urgence

Non

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de contacts à poussoir champignons

0

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

matériau du boîtier/corps

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony XAL - boite 1 bouton poussoir affleur vert Ø22 - 1F - étiquet 'MARCHE'

Les Atouts de l'article:

Cette boîte à bouton poussoir Harmony XALD gris foncé pour fonction marche/arrêt est idéale pour votre poste de commande complet. Il fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort et utilise des borniers à vis-étriers. Cette boîte à bouton-poussoir encastré est idéale pour contrôler le fonctionnement en marche/arrêt de vos machines. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Elle est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Les borniers de connexion à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.